Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 2P+T 16A >50V 10H - GW60704H - GW60704H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) vert

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564797352

Réf. Sonepar

00047004153

Réf. Fournisseur

GW60704H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) vert

position horaire des contacts de terre:

10 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

7035

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

FICHE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50V 100-300HZ - VERT - 10H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss