Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 2P+T 32A TRASF.12H - GW60731H - GW60731H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - après transformateur d'isolement
position horaire des contacts de terre - 12 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564797628
Réf. Sonepar
00047004180
Réf. Fournisseur
GW60731H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
après transformateur d'isolement
position horaire des contacts de terre:
12 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
gris
numéro RAL:
7035
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


