Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A >50V 10H - GW60723H - GW60723H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre - 10 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564797543
Réf. Sonepar
00047004172
Réf. Fournisseur
GW60723H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre:
10 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


