Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 3P+T 16A 230V 9H CR - GW60005FH - GW60005FH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564796591

Réf. Sonepar

00047004077

Réf. Fournisseur

GW60005FH

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

FICHE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 9H - CÂBLAGE RAPIDE

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss