Gewiss - FICHE MOB.HP IP67 2P+T 16A >250VCHEMIN DE CABLE 8H - GW60751H - GW60751H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - Sup. à 250 V CC gris
position horaire des contacts de terre - 8 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564797826
Réf. Sonepar
00047004200
Réf. Fournisseur
GW60751H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
Sup. à 250 V CC gris
position horaire des contacts de terre:
8 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
gris
numéro RAL:
7035
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


