Gewiss - FICHE MOB.HP IP67 2P+T 32A >50V 2H - GW60758H - GW60758H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
position horaire des contacts de terre - 2 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564797895
Réf. Sonepar
00047004207
Réf. Fournisseur
GW60758H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
position horaire des contacts de terre:
2 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


