Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - FICHE MOB.HP IP67 2P+T 63A >50÷250VCHEMIN DE CABLE 3H - GW61067H - GW61067H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - Sup. à 50-250 V CC gris

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564829671

Réf. Sonepar

00047482967

Réf. Fournisseur

GW61067H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

Sup. à 50-250 V CC gris

position horaire des contacts de terre:

3 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

7035

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

FICHE MOBILE DROITE HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A >50-250V c.c. - GRIS - 3H - BORNE À CAGE

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss