Gewiss - LAMPE TUBULAIRE S6X28 110/240V ROUGE - GW20906 - GW20906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.4...0.4 W
Culot - S6
tension de lampe - 110...230 V
technologie - autre
forme de la lampe - cylindre (double culot)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564020306
Réf. Sonepar
00047005277
Réf. Fournisseur
GW20906
Marque
Gewiss
puissance de la lampe:
0.4...0.4 W
Culot:
S6
tension de lampe:
110...230 V
technologie:
autre
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.