🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - LIMITEUR DE SURTENSION 1M BL SAT. - GW15492 - GW15492

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LIMITEUR DE SURTENSION 1M BL SAT. - GW15492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 250 V

  • niveau de protection - 1 kV

  • mode de pose - saillie/encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035076091

Réf. Sonepar

00047507609

Réf. Fournisseur

GW15492

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

250 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

saillie/encastré

tension max de régime permanent:

275 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

8 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

2.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Non

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP41

SURGE PROTECTION DEVICE - 275V ac 50/60Hz - 1 MODULE - SATIN WHITE - CHORUS

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss