🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - MINUTERIE 1NO 16A 230VCA 1 MODULE - GW96809 - GW96809

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MINUTERIE 1NO 16A 230VCA 1 MODULE - GW96809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 16 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/minutes

  • 1ère plage temporelle - 30...30

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564728554

Réf. Sonepar

00047472855

Réf. Fournisseur

GW96809

Marque

Gewiss

fonction:

autre

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/minutes

1ère plage temporelle:

30...30

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonction unique

2e unité de plage temporelle:

secondes/minutes

2e plage temporelle:

12...12

hauteur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de commande 1:

16...16 V

type de tension de commande 1:

AC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

MINUTERIE 1NO 16A 230VCA 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss