Gewiss - PIASTRA FONDO 850x1800 QDX630H/1600H - GWD3348 - GWD3348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 850 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035078071
Réf. Sonepar
00047507807
Réf. Fournisseur
GWD3348
Marque
Gewiss
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
850 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


