Non retournable

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE DAHLIA 1 POSTE CHANVRE - GW35901AH - GW35901AH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE DAHLIA 1 POSTE CHANVRE - GW35901AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564856936

Réf. Sonepar

00047498980

Réf. Fournisseur

GW35901AH

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

8 mm

largeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

85 mm

PLAQUE APPAREILLAGE DAHLIA 1 POSTE CHANVRE - GW35901AH

Les Atouts de la gamme:

Un grand choix de plaques, réalisées en technopolymère dans sept couleurs avec finition brillante : blanc, ivoire, chanvre, crème, gris clair, gris foncé et gris anthracite. Plaques disponibles en différentes modularités, de un à cinq éléments, installables indifféremment en position horizontale ou verticale..

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss