Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE DAHLIA DOUBLE GRIS CLAIR - GW35909AG - GW35909AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564857285
Réf. Sonepar
00047499039
Réf. Fournisseur
GW35909AG
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
4
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
128.5 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
8.1 mm
largeur d'encastrement:
128.5 mm
hauteur d'encastrement:
85 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


