Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE EGO RECTANGULAIRE 2P CUIVRE DOUX - GW16002CS - GW16002CS

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE EGO RECTANGULAIRE 2P CUIVRE DOUX - GW16002CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035100772

Réf. Sonepar

00047510077

Réf. Fournisseur

GW16002CS

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

cuivre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

120 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

8.8 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE EGO RECTANGULAIRE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 2 MODULES - CUIVRE DOUX - CHORUSMART

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss