Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ÉTANCHE 2P IP55 TITANE - GW16702VT - GW16702VT

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ÉTANCHE 2P IP55 TITANE - GW16702VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - titane

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564762749

Réf. Sonepar

00047003195

Réf. Fournisseur

GW16702VT

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

titane

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

90.6 mm

hauteur:

91.7 mm

profondeur:

25.4 mm

largeur d'encastrement:

90.6 mm

hauteur d'encastrement:

91.7 mm

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss