Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ÉTANCHE 4P IP55 BL - GW16704TB - GW16704TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564275102
Réf. Sonepar
00047427510
Réf. Fournisseur
GW16704TB
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
152.6 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
25.4 mm
largeur d'encastrement:
152.6 mm
hauteur d'encastrement:
92 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


