Non retournable

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE GEO INT. 2+2P V.E. 71 CHROME - GW16424MC - GW16424MC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE GEO INT. 2+2P V.E. 71 CHROME - GW16424MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564767393

Réf. Sonepar

00047003157

Réf. Fournisseur

GW16424MC

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

chrome

traitement de la surface:

métallique

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

95 mm

hauteur:

161 mm

profondeur:

8.5 mm

largeur d'encastrement:

95 mm

hauteur d'encastrement:

161 mm

PLAQUE APPAREILLAGE GEO INT. 2+2P V.E. 71 CHROME - GW16424MC

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de plaques qui offre une multitude de solutions pour enrichir chaque environnement, grâce à la sophistication et à l'élégance d'un design unique. Le côté rationnel de la forme carrée est renforcé par la légèreté et la simplicité de la surface, qui encadre les boutons-poussoirs de commande. Disponible en dix couleurs différentes et dans une gamme d'options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 éléments à la fois horizontaux et verticaux pour boîtes rondes et carrées, le style GEO International se caractérise par son épaisseur réduite, pour une saillie minimale par rapport à la paroi. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques GEO International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques GEO International sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss