Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE LUX INT. 2+2+2+2P H.MONOCHROME BL - GW16228YB - GW16228YB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE LUX INT. 2+2+2+2P H.MONOCHROME BL - GW16228YB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564835122

Réf. Sonepar

00047005801

Réf. Fournisseur

GW16228YB

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

303 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

303 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

PLAQUE LUX - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2+2+2+2 MODULES HORIZONTAL - BL MONOCHROME - CHORUS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss