Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE LUX INT. 2+2+2+2P H VERRE OCRE - GW16228CO - GW16228CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - verre
couleur - orange
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564420717
Réf. Sonepar
00047442071
Réf. Fournisseur
GW16228CO
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
verre
couleur:
orange
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
303 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
303 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


