Non retournable

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2+2+2P H CHANVRE - GW16128TC - GW16128TC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2+2+2P H CHANVRE - GW16128TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564767096

Réf. Sonepar

00047003101

Réf. Fournisseur

GW16128TC

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

303 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

11.8 mm

largeur d'encastrement:

303 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2+2+2P H CHANVRE - GW16128TC

Les Atouts de la gamme:

Matériaux résistants, formes classiques. Une ligne de plaques qui présente une simplicité sobre et un aspect classique qui tire le meilleur parti de chaque environnement, en ajoutant une touche d'harmonie et de beauté à tous les murs de votre maison. Plaques disponibles en dix couleurs et avec différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques ONE International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss