Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2+2P V. NO SATIN - GW16127VN - GW16127VN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035051807
Réf. Sonepar
00047505180
Réf. Fournisseur
GW16127VN
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
satiné
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
6
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
90 mm
hauteur:
231.9 mm
profondeur:
10.6 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


