Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2P V.E. 71 BL CRÈME - GW16124TB - GW16124TB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE ONE INT. 2+2P V.E. 71 BL CRÈME - GW16124TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564271876

Réf. Sonepar

00047427187

Réf. Fournisseur

GW16124TB

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

90 mm

hauteur:

160.8 mm

profondeur:

10.6 mm

largeur d'encastrement:

90 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE ONE - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2+2 MODULES VERTICAL ENTRAXE 71mm - BL CRÈME - CHORUS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss