Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M NO - GW12491 - GW12491

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M NO - GW12491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564268234

Réf. Sonepar

00047426823

Réf. Fournisseur

GW12491

Marque

Gewiss

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

autre

type de courant:

AC

PORTE-FUSIBLE - 250Vca 50/60Hz - 1 MODULE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..