Gewiss - PORTE PLEINE 26 MOD.ST.FRA. - GW40532

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE PLEINE 26 MOD.ST.FRA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564081789

Réf. Sonepar

00047408178

Réf. Fournisseur

GW40532

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte à butée

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

250 mm

hauteur:

350 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition de la surface:

non traité

COFFRET STANDARD FRANCAIS PORTE PLEINE 26 MODULES

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.