Gewiss - PRISE BL.IP66 A.F.2P+T 63A 110V 4H A.M - GW66866 - GW66866

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE BL.IP66 A.F.2P+T 63A 110V 4H A.M - GW66866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564067479

Réf. Sonepar

00047406747

Réf. Fournisseur

GW66866

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

indice de protection (IP):

IP66

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

4 h

couleur caractéristique:

jaune

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - AVEC FOND - POUR LE MONTAGE D'APPAREILS MODULAIRES - POUR UTILISATION SÈVÉRE - 2P+T 63A 100-130V-50/60HZ 4H-IP66

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss