Gewiss - PRISE BL.IP66 S.F.2P+T 16A 400V 9H A.M - GW66830 - GW66830

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE BL.IP66 S.F.2P+T 16A 400V 9H A.M - GW66830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP66

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564066526

Réf. Sonepar

00047406652

Réf. Fournisseur

GW66830

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP66

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - SANS FOND STAGNA - POUR LE MONTAGE D'APPAREILS MODULAIRES - POUR UTILISATION SÈVÉRE-2P+T 16A 380-415V-50/60HZ 9H-IP66

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss