Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - PRISE MOB.HP IP44 2P+T 32A TRASF.12H - GW62731H - GW62731H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - après transformateur d'isolement

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564799912

Réf. Sonepar

00047004409

Réf. Fournisseur

GW62731H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

après transformateur d'isolement

position horaire des contacts de terre:

12 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A TRANSFORMATEUR 50/60HZ - GRIS - 12H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss