🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - PRISE MOD. 2P+T 16 DIN STD IT/DE 2,5M - GW96525 - GW96525

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE MOD. 2P+T 16 DIN STD IT/DE 2,5M - GW96525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564441750

Réf. Sonepar

00047002102

Réf. Fournisseur

GW96525

Marque

Gewiss

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Oui

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

2

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

PRISE MODULAIRE POUR RAIL EN50022- STANDARD ITALIEN/ALLEMAND -2P+T 16A - 2,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss