Gewiss - PRISE POUR HAUT-PARLEUR DIN 41529 SY/WT - GW20241 - GW20241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - support de module
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564000735
Réf. Sonepar
00047005144
Réf. Fournisseur
GW20241
Marque
Gewiss
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
24 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
finition des contacts:
femelle
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


