Gewiss - PRISE TV DIRECTE 0 dB IVOIRE - GW35261Y - - GW35261Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise multimédia
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564862883
Réf. Sonepar
00047498955
Réf. Fournisseur
GW35261Y
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
0.5 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
0.8 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
beige
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
80 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
2400...2400 MHz
classe d'efficacité de blindage:
classe A
Les Atouts de la gamme:
Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un ivoire brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..

Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


