Gewiss - PRISE TV/SAT 2M DIRECTE C.F-FEMM.TITANE - GW14377 - GW14377

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV/SAT 2M DIRECTE C.F-FEMM.TITANE - GW14377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - installation intégrée

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise multimédia

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564823754

Réf. Sonepar

00047005781

Réf. Fournisseur

GW14377

Marque

Gewiss

mode de pose:

installation intégrée

atténuation de raccordement à 860 MHz:

0.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise multimédia

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

0.8 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

0 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

titane

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31.1 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...2400 MHz

fréquence prise SAT:

950...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss