Gewiss - QDX 630H PAV PANNELLO POST 600+300x1600 - GWD3190 - GWD3190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 900 mm
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035047572
Réf. Sonepar
00047504757
Réf. Fournisseur
GWD3190
Marque
Gewiss
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
900 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
1600 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable

Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


