🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Gewiss - QDX 630H PAV PANNELLO POST 600x1800 - GWD3188 - GWD3188

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630H PAV PANNELLO POST 600x1800 - GWD3188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035047558

Réf. Sonepar

00047504755

Réf. Fournisseur

GWD3188

Marque

Gewiss

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

QDX 630H PAV PANNELLO POST 600x1800

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss