Gewiss - QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 850X300 - GWD3044 - GWD3044

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 850X300 - GWD3044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 850 mm

  • profondeur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035046421

Réf. Sonepar

00047504642

Réf. Fournisseur

GWD3044

Marque

Gewiss

largeur:

850 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 850X300 - GWD3044

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss