Gewiss - QDX 630L PAVIM PANNELLI LAT 1800x200 - GWD3055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035046513
Réf. Sonepar
00047504651
Réf. Fournisseur
GWD3055
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
1800 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable