Gewiss - RELE' PAS-PAS 1P 10A/250V-230V SY/WT - GW20071 - GW20071

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELE' PAS-PAS 1P 10A/250V-230V SY/WT - GW20071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564025363

Réf. Sonepar

00047005126

Réf. Fournisseur

GW20071

Marque

Gewiss

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

24 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

25 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

TÉLÉRUPTEUR 230Vca 50/60Hz - 1P 10A(AC1) / 7A(AC15) 250Vca - 1MODULE - BL - BL - SYSTEM

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss