Gewiss - RESTART CM COMANDO 12VDC - GW90898 - - GW90898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 2
tension assignée (Ue) - 230 V
courant de commutation assigné - 12 A
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035059834
Réf. Sonepar
00047505983
Réf. Fournisseur
GW90898
Marque
Gewiss
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
courant de commutation assigné:
12 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC/DC
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


