Gewiss - RONFLEUR - 230V-50HZ 8VA 75 dB A 1 MÈTRE - 1 MODULE - BL - SYSTEM - GW20620 - GW20620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
volume - 75 dB
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564001138
Réf. Sonepar
00047005244
Réf. Fournisseur
GW20620
Marque
Gewiss
tension nominale:
230 V
volume:
75 dB
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.035 A
indice de protection (IP):
IP41
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
transfo incorporé:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


