Gewiss - SEGR VERT INT/EST 1800x250 QDX630H - GWD3366 - GWD3366

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGR VERT INT/EST 1800x250 QDX630H - GWD3366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035052538

Réf. Sonepar

00047505253

Réf. Fournisseur

GWD3366

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

VERTICAL DIVIDER - QDX 630 H - FOR STRUCTURE 1800X250MM

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss