Gewiss - SERRURE A CLE AVEC MANETTE - GW46445

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SERRURE A CLE AVEC MANETTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - poignée tournante

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564013643

Réf. Sonepar

00047401364

Réf. Fournisseur

GW46445

Réf. Commerciale

Gewiss

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

poignée tournante

manette:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

SERRURE À CLÉ AVEC POIGNÉE

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..