Gewiss - SOC.PR.V.AF.3P+N+T 16A 230V9H MT60C IP67 - GW66056N - GW66056N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.V.AF.3P+N+T 16A 230V9H MT60C IP67 - GW66056N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564740853

Réf. Sonepar

00047000393

Réf. Fournisseur

GW66056N

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

automate

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - AUTOMATIKA - MT 6KA COURBE C - AVEC FOND - 3P+N+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP67

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss