Gewiss - SOC.PR.VE.V.S.F.3P+N+T 32A500V7H SBFIP67 - GW66322N - GW66322N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.VE.V.S.F.3P+N+T 32A500V7H SBFIP67 - GW66322N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564741775

Réf. Sonepar

00047000492

Réf. Fournisseur

GW66322N

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

7 h

couleur caractéristique:

noir

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - SANS FOND - SANS BASE PORTE-FUSIBLES - 3P+N+T 32A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP67

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss