Gewiss - SOC.PR.VR.A.F.2P+T 32A110V4H MT60 C IP67 - GW66062N - GW66062N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564740884
Réf. Sonepar
00047000397
Réf. Fournisseur
GW66062N
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
sans
position horaire des contacts de terre:
4 h
couleur caractéristique:
jaune
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
automate
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


