Gewiss - SOC.PR.VR.A.F.3P+N+T 16A 500V7H SBF IP67 - GW66211N - GW66211N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564741232
Réf. Sonepar
00047000434
Réf. Fournisseur
GW66211N
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
sans
position horaire des contacts de terre:
7 h
couleur caractéristique:
noir
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


