Gewiss - SOC.PR.VR.S.F.2P+T 32A400V9H MT60 C IP67 - GW66168N - GW66168N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.VR.S.F.2P+T 32A400V9H MT60 C IP67 - GW66168N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564741119

Réf. Sonepar

00047000421

Réf. Fournisseur

GW66168N

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

automate

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - AUTOMATIKA - MT 6KA COURBE C - SANS FOND - 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H - IP67

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss