Gewiss - SOC.PR.VR.V.A.F.3P+T 16A 110V4H SBF IP67 - GW66202N - GW66202N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.VR.V.A.F.3P+T 16A 110V4H SBF IP67 - GW66202N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564741157

Réf. Sonepar

00047000425

Réf. Fournisseur

GW66202N

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

4 h

couleur caractéristique:

jaune

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - AVEC FOND - SANS BASE PORTE-FUSIBLES - 3P+T 16A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss