Gewiss - SOCLE CON.SAIL.ET.90° 2P+T 63A 400V 9H - GW61451 - GW61451

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 380...415 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564023727

Réf. Sonepar

00047402372

Réf. Fournisseur

GW61451

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

9 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP67 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROUGE - 9H - BORNE À CAGE

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss