Gewiss - SOCLE CON.SAIL.ET.90° 3P+N+T 125A 230V9H - GW60459 - GW60459

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 200...250 V

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564010925

Réf. Sonepar

00047401092

Réf. Fournisseur

GW60459

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

125 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

200...250 V

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

9 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP67 - 3P+N+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLEU - 9H - BORNE À CAGE

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss