Gewiss - SOCLE CON.SAIL.ET.90° 3P+T 63A 230V 9H - GW61449 - GW61449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 200...250 V
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 9 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564023703
Réf. Sonepar
00047402370
Réf. Fournisseur
GW61449
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
200...250 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
9 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


