Gewiss - SOCLE CON.SAIL.ETAN.3P+T 32A 380V 3H - GW60268 - GW60268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...440 V
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 3 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564025035
Réf. Sonepar
00047402503
Réf. Fournisseur
GW60268
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
380...440 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
3 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


